missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ Bastidor superior de 2 niveles

Código de producto. 10081061
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
192 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10081061 192 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10081061 Proveedor Edmund Bühler GmbH™ N.º de proveedor 0052 117

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Usar en combinación con la cubierta de incubadora TH 30. Aloja recipientes de hasta 14 cm de altura.

  • Aloja recipientes con una altura máxima de 14 cm
  • Dimensiones (An x F x Al): 600 x 402 x 192 mm
  • Para usar con todos los agitadores SM en combinación con la cubierta de incubadora TH 30
  • Las bandejas universales SM o placas deslizantes con Combifix SM se pueden utilizar para la fijación de recipientes

Información de órdenes

Tamaño métrico

Especificaciones

Tipo de producto Bastidor superior de 2 plantas
Altura (métrico) 192 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.