missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubos de 2 tapones de PVC con extremos extendidos
Beschreibung
- Tubos USP clase VI
- Sin ftalatos
- Larga vida útil de bombeo
- Entre sus aplicaciones se encuentran las bombas peristálticas de laboratorio y farmacéuticas.
- 61 Shore A
- Cumplen con REACH y RoHS
- Muy baja permeabilidad al gas y puede soportar contenidos de alta presión.
- El plastificante está fuertemente adherido al material, lo que impide cualquier lixiviación de los componentes químicos al medio transportado, manteniendo su esterilidad.
- Los tubos son transparentes para poder observar su contenido.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; FDA; sin ftalatos; NSF-51; USP; NSF-61 |
| Código de color | Blanco-blanco |
| Diámetro interior (métrico) | D.I. 1,02 mm |
| Material | PVC sin DEHP |
| Longitud global (métrico) | 0,381 m |
| Cantidad de embalaje | 12/paq. |
| Tamaño de los tubos | D.I. 1,02 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?