missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubos de 2 tapones de PVC con extremos extendidos

Código de producto. 15969320
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
D.I. 0,19 mm
D.I. 0,38 mm
D.I. 0,51 mm
D.I. 1,02 mm
D.I. 1,14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15969320 D.I. 0,19 mm paquete de 12
15979320 D.I. 0,38 mm paquete de 12
15989320 D.I. 0,51 mm paquete de 12
15999320 D.I. 1,02 mm paquete de 12
15909330 D.I. 1,14 mm paquete de 12
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15969320

Marca: Masterflex™ 9761610

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Tubos sin ftalatos con una larga vida útil de bombeo y una gran resistencia a ácidos y productos químicos.

  • Tubos USP clase VI
  • Sin ftalatos
  • Larga vida útil de bombeo
  • Entre sus aplicaciones se encuentran las bombas peristálticas de laboratorio y farmacéuticas.
  • 61 Shore A
  • Cumplen con REACH y RoHS
  • Muy baja permeabilidad al gas y puede soportar contenidos de alta presión.
  • El plastificante está fuertemente adherido al material, lo que impide cualquier lixiviación de los componentes químicos al medio transportado, manteniendo su esterilidad.
  • Los tubos son transparentes para poder observar su contenido.

Specifications

Certificaciones/conformidad 3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; FDA; sin ftalatos; NSF-51; USP; NSF-61
Código de color Naranja rojizo
Diámetro interior (métrico) D.I. 0,19 mm
Material PVC sin DEHP
Longitud global (métrico) 0,381 m
Cantidad de embalaje 12/paq.
Tamaño de los tubos D.I. 0,19 mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.