missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Bolsas para autoclave BHD de 2 capas con cierre de cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17785259 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
6 x 6 in
12 x 9,5 in
24 x 6 in
12 x 12 in
18 x 12 in
18 x 18 in
24 x 20 in
24 x 24 in
30 x 18 in
32 x 20 in
35 x 24 in
36 x 24 in
40 x 40 in
44 x 16 in
48 x 36 in
54 x 18 in
54 x 36 in
Capacidad (métrico):
887 mL
3 L
3,9 L
5,86 L
6 L
9,8 L
13,5 L
15 L
16,3 L
18 L
19,5 L
24,5 L
24,8 L
27,1 L
46,1 L
49,7 L
57,7 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
17785259 24 x 6 in 6 L paquete de 250
17775259 6 x 6 in 887 mL paquete de 500
17795259 12 x 9,5 in 3 L paquete de 250
17705269 12 x 12 in 3,9 L paquete de 250
17715269 18 x 12 in 5,86 L paquete de 250
17725269 18 x 18 in 9,8 L paquete de 250
17755269 24 x 20 in 13,5 L paquete de 250
17735269 30 x 18 in 15 L paquete de 250
17775269 24 x 24 in 16,3 L paquete de 250
17765269 32 x 20 in 18 L paquete de 100
17715259 44 x 16 in 19,5 L paquete de 500
17785269 35 x 24 in 24,5 L paquete de 100
17795269 36 x 24 in 24,5 L paquete de 250
17705279 36 x 24 in 24,8 L paquete de 100
17745269 54 x 18 in 27,1 L paquete de 250
17725279 40 x 40 in 46,1 L paquete de 100
17715279 48 x 36 in 49,7 L paquete de 100
17735279 54 x 36 in 57,7 L paquete de 50
18 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17785259

Marca: Keystone Cleanroom Products BNWBG0642D2P

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana eficaz de 2 capas
  • Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
  • Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 8
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Specifica

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 200 oz
Capacidad (métrico) 6 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Azul
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) 135 °C
Dimensiones (L x An) 24 x 6 in
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.