Learn More
2-Etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylaniline |
| Punto de fusión | -47°C |
| Densidad | 0.983 |
| Punto de ebullición | 208°C to 210°C |
| Temperatura de inflamación | 91°C (196°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.56 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2273 |
| Beilstein | 1841268 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.