missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de (2-cloroetil)trimetilamonio, 98 % (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride |
| Punto de fusión | ∼241°C (decomposition) |
| Olor | Amine-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), puede contener hasta un 5 % de agua |
| Fórmula lineal | ClCH2CH2N(CH3)3Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3563994 |
| Sensibilidad | Very Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,2104 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction