Learn More
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de 2-clorobencenosulfonilo se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 26°C to 28°C |
| Densidad | 1.548 |
| Punto de ebullición | 150°C to 152°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 140°C (284°F) |
| Índice de refracción | 1.576 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 974321 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.