Learn More
(1S)-(-)-beta-pineno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se emplea en la preparación de productos naturales, como el grandisol y el robustadial. También se aplica como agente para perfumar en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua, 7.061 mg/l a 25°C (est.). Soluble en alcohol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| Punto de fusión | -61°C |
| Densidad | 0.86 |
| Punto de ebullición | 164°C to 165°C |
| Temperatura de inflamación | 36°C (96°F) |
| Olor | Turpentine-like |
| Índice de refracción | 1.478 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Número UN | UN2319 |
| Beilstein | 2038282 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.