missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 1LT SULPHURIC ACID 5,0M 1L ANALYTICAL VOLUMETRICSO

Marca:  Reagecon SU25001


1LT SULPHURIC ACID 5,0M 1L ANALYTICAL VOLUMETRICSO

Código de producto. 11593002

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    114.15€ / 1 litro
    Ahorro 1.85€
    1% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • SULPHURIC ACID 10.0N (5.0M)

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.