missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chem-Lab 1LT SULFURIC ACID 98% A.R.
Marca: Chem-Lab CL00.2637.1000
1LT SULFURIC ACID 98% A.R.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sulphuric acid 98%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido