Learn More
Chem-Lab 1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Marca: Chem-Lab CL02.2609.1000
1LT Sulfuric acid 90 weight % sol. (1510 g H2SO4/ l H2O)
Seguridad y manipulación
- Sulphuric acid 90-91 weight % solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.