missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acero inoxidable 18/10 Pharma Scoops
Descripción
- Mango fijo sin costuras, procesamiento extremadamente alto
- Con asa para colgar
- Cualificado para comida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Tipo de producto | Cuchara Pharma |
| Para utilizar con (aplicación) | Cualificado para comida |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Dimensiones (L x An) | 245 x 85 mm |
| Incluye | Con asa colgante |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de mango | Asa fija sin costuras |
| Longitud (métrico) | 245 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?