missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo elástica Tyvek™ 1422A
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo elástica Tyvek™ 1422A
Código de producto. 17788317
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos

Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
20 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
42 in
44 in
48 in
50 in
54 in
56 in
60 in
64 in
74 in
Anchura (imperial):
16 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
40 in
44 in
50 in
54 in
78 in
Altura (imperial):
5 in
8 in
12 in
14 in
16 in
30 in
40 in
42 in
44 in
50 in
54 in
60 in
72 in
78 in
86 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Altura (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17788317 | 64 in | 24 in | 78 in | paquete de 25 |
| 17778267 | 20 in | 20 in | 8 in | paquete de 50 |
| 17708277 | 28 in | 28 in | 5 in | paquete de 50 |
| 17718277 | 28 in | 28 in | 50 in | paquete de 50 |
| 17728277 | 30 in | 16 in | 16 in | paquete de 50 |
| 17738277 | 30 in | 30 in | 40 in | paquete de 50 |
| 17748277 | 30 in | 22 in | 12 in | paquete de 50 |
| 17708287 | 32 in | 32 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17738287 | 34 in | 34 in | 42 in | paquete de 50 |
| 17748287 | 36 in | 26 in | 60 in | paquete de 50 |
| 18066991 | 42 in | 32 in | 16 in | paquete de 50 |
| 17778287 | 42 in | 34 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17718297 | 44 in | 44 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17738297 | 48 in | 24 in | 30 in | paquete de 50 |
| 17728307 | 50 in | 50 in | 14 in | paquete de 50 |
| 17768307 | 54 in | 54 in | 86 in | paquete de 50 |
| 17778307 | 56 in | 36 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17788307 | 60 in | 28 in | 54 in | paquete de 50 |
| 17708317 | 60 in | 30 in | 72 in | paquete de 50 |
| 17718317 | 60 in | 40 in | 54 in | paquete de 50 |
| 17738317 | 60 in | 44 in | 44 in | paquete de 50 |
| 17758317 | 60 in | 50 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17778317 | 60 in | 78 in | 60 in | paquete de 50 |
| 17798317 | 74 in | 26 in | 86 in | paquete de 25 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17788317
Marca: Keystone Cleanroom Products COVTVK642478E
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
- Transpirable
- Ajuste de forma, rápido y uniforme
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Yes |
| Método de esterilización | Destiladores |
| Intervalo de temperatura (imperial) | <121°C (<250°F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | <125°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 64 x 24 x 78 in |
| Longitud (imperial) | 64 in |
| Longitud (métrico) | 163 cm |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Altura (imperial) | 78 in |
| Altura (métrico) | 198 cm |
| Tipo de producto | Cover |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?