missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos

Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Tyvek Tape |
| Color | Blanco |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Cantidad | Paquete de 500 |
| Diámetro (imperial) | 30 in |
| Diámetro (métrico) | 76.2 cm |
| Tipo de producto | Cover |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?