Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.
Marca: Keystone Cleanroom Products 6STK0609TD
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Autoclavable | |
1.33 mL | |
Drawstring | |
Single-use | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
No estéril | |
Hasta 125 °C | |
9 in | |
6 in | |
Autoclave Bag |
45 oz | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Hasta 250 °F | |
9 x 6 in | |
23 cm | |
15 cm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.