missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30020036 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9,5 x 12 in
9 x 7 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 6 in
8 x 8 in
9 x 6 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 8 in
12 x 8 in
13 x 7 in
15 x 6 in
15 x 8 in
16 x 6 in
22 x 8 in
36 x 6 in
7 x 10 in
8 x 17 in
12 x 10 in
18 x 10 in
20 x 10 in
24 x 10 in
26 x 10 in
30 x 10 in
43 x 10 in
64 x 10 in
72 x 10 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
30020036 30 x 10 in paquete de 250
30020193 6 x 6 in paquete de 250
30020061 7 x 7 in paquete de 250
30020225 7 x 10 in paquete de 250
30020361 8 x 6 in paquete de 250
30020207 8 x 8 in paquete de 250
30020236 8 x 17 in paquete de 250
30020099 9 x 6 in paquete de 250
30020065 9 x 7 in paquete de 250
30020044 9,5 x 12 in paquete de 250
30020116 10 x 6 in paquete de 250
30020376 10 x 7 in paquete de 250
30020200 11 x 8 in paquete de 250
30020081 12 x 8 in paquete de 250
30020180 12 x 10 in paquete de 250
30020021 13 x 7 in paquete de 250
30020105 15 x 6 in paquete de 250
30020219 15 x 8 in paquete de 250
30020321 16 x 6 in paquete de 250
30020291 18 x 10 in paquete de 250
30020066 20 x 10 in paquete de 250
30020162 22 x 8 in paquete de 250
30020214 24 x 10 in paquete de 250
30020304 26 x 10 in paquete de 250
30020369 36 x 6 in paquete de 250
30020303 43 x 10 in paquete de 250
30020031 64 x 10 in paquete de 250
30020001 72 x 10 in paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30020036 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 6STK1030TD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Drawstring
Color Blanco
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Dimensiones (L x An) 30 x 10 in
Longitud (imperial) 30 in
Anchura (imperial) 10 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 2.11 gal.
Capacidad (métrico) 7.98 L
Longitud (métrico) 76 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.