missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10X PBD, MP Biomedicals™

Código de producto. 11491924 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11491924 500 mL 500 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11491924

Marca: MP Biomedicals 11RIST1370

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

10X PBD

  • Detergente tamponado con fosfato 10X (PBD) utilizado en hibridación enzimática o fluorescente in situ (FISH).Diseñado para su uso con secciones de tejido fijo con formol, integradas con parafina, núcleos interfásicos de células completas y cromosomas metafásicos.
  • Detergente tamponado con fosfato 10X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 10X
Forma física Solución
Cantidad 500 mL
Formulación SSC 4X y 0,5 % TWIN 20
Sinónimo Detergente tamponado con fosfato 10X.
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10X PBD
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous, Igepal CA-630
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.