missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Código de producto. 17768457 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
11 x 9 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 15 in
16 x 16 in
18 x 18 in
20 x 20 in
24 x 24 in
36 x 10 in
36 x 18 in
60 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17768457 20 x 20 in paquete de 500
17768447 9 x 9 in paquete de 500
17778447 11 x 9 in paquete de 500
17788447 10 x 10 in paquete de 500
17798447 36 x 10 in paquete de 500
17708457 12 x 12 in paquete de 500
17718457 15 x 15 in paquete de 500
17728457 16 x 16 in paquete de 500
17738457 18 x 18 in paquete de 500
17748457 36 x 18 in paquete de 250
17758457 60 x 18 in paquete de 100
17778457 24 x 24 in paquete de 500
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17768457

Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET2020

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.

  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Specifications

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 20 x 20 in
Longitud (imperial) 20 ft
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50,8 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.