missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Código de producto. 17728457 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
9 x 9 in
11 x 9 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 15 in
16 x 16 in
18 x 18 in
20 x 20 in
24 x 24 in
36 x 10 in
36 x 18 in
60 x 18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17728457

Marca: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET1616

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.

  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 16 x 16 in
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,6 cm
Tipo de producto Sterilization Wrap
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado