missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Endecotts™ 100mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Marca: Endecotts™ 100SIW.020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| 1Each | |
| Test Sieve | |
| Stainless Steel | |
| 100mm | |
| Stainless Steel |
| 20μm | |
| ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI | |
| For all types of laboratory sampling and particle size analysis | |
| Stainless Steel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?