missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 100 μL, modelo 1710 C SYR, roscas 1/4-28
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
- La aguja se vende por separado – Sí
- Volumen – 100 μl
- Tipo de jeringa – estanco a los gases
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – ChemSeal (C, 1/4 pulg.-28)
- Aguja – No hay agujas disponible
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, PCTFE
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jeringas Varian 9100, serie 1700 |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido