missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 10 μL 800 Series Microliter Syringe

Código de producto. 17834282
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17834282 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17824382 26s G Romo Cementada cada uno
17814382 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17804382 26s G Romo Extraíble cada uno
17814192 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Bloqueo de muestras cada uno
17844302 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17834282

Marca: Hamilton™ CAL84852

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.

  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 801 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cementada
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.