missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 10 μL 1800 Series Gas Tight Syringe

Código de producto. 17814292
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
17814292 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
17824362 No se incluye la aguja No se incluye la aguja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17814292 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL764301

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.

  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.460 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1801 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.