missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
- Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
- El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Specifications
Specifications
| Tipo de inmersión | Parcial |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Alcohol verde |
| Tipo de producto | Termómetro de laboratorio de inmersión |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -10°C a +50°C |
| Exactitud | ± 1,5 °C |
| Subdivisión | 0,5° |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?