missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ -10 to +330 Lo Tox™ Total Immersion Laboratory Thermometer

Código de producto. 15472695 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +330 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15472695 De -10 °C a +330 °C paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15472695

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El relleno orgánico Lo Tox™ está seleccionado especialmente porque alcanza un amplio intervalo de temperatura y tiene los niveles prácticos más bajos de peligro.

  • La calidad y la legibilidad hacen de estos un sustituto ideal para el mercurio termómetros
  • Equipado con una tapón de cierre no enrollable Brannan que tiene un anillo para permitir que el termómetro se suspenda

Especificaciones

Longitud (métrico) 305 mm
Relleno del termómetro Relleno orgánico marrón
Tipo de producto Total Immersion Laboratory Thermometer
Temperatura máxima 330 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +330 °C
Exactitud ±2°C at 90°C
Subdivisión
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.