missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Soporte de luz transmitida, SMZ-171
Descripción
- Soporte con área de trabajo grande.
- Iluminación de LED transmitida controlada por intensidad de 3 W.
- Luz transmitida con reflector inclinable (iluminación oblicua).
- Opción para adaptar una guía de luz flexible.
- Alimentación principal de 100-240 V (UL)
- No incluye cabezal.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de microscopio de luz transmitida |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio SMZ-171 |
| Incluye | Soporte del cabezal (no incluye el cabezal), poste de 32 mm |
| Tensión | 100/240 V (CE) |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?