missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe™ Estéril ThermaSat™ Toallitas de poliéster con borde sellado con VHP embalaje de barrera
Tienda Texwipe ProductosDescripción
- Sala limpia lavada para mantener niveles extremadamente bajos de partículas, iones y residuos no volátiles, lo que garantiza un control superior de la contaminación (TX2064 y TX2069).
- El diseño duradero y resistente a enganches evita la abrasión y el desprendimiento de fibras durante operaciones de limpieza críticas.
- La excelente resistencia química garantiza la compatibilidad con una amplia gama de agentes de limpieza y desinfectantes.
- Apto para autoclave cuando está seco, adecuado para aplicaciones de fabricación estériles y asépticas.
- Opciones de embalaje convenientes que incluyen bolsas perforadas, deslizantes y con cierre hermético, diseñadas para minimizar la evaporación y simplificar el manejo.
- Disponible con un opcional VHP Bolsa de aluminio de barrera para protección durante la desinfección con peróxido de hidrógeno en vapor en entornos asépticos como RABS y aisladores.
- Cumple con USP y USP estándares de limpiaparabrisas; cada lote está codificado individualmente para una trazabilidad completa y garantía de calidad.
- Adecuado para clasificaciones de salas blancas ISO Clase 3 a 7, Clase 1 a 10.000 y Grado A a D de la UE.
- Vida útil: no estéril (seco): 5 años; No estéril (prehumedecido) - 3 años; Estéril (seco y prehumedecido): 3 años a partir de la fecha de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas limpias |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 1-ply |
| Esterilidad | Estéril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?