missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Unidad de filtro de jeringa estéril Millex™-GS, MCE, 0,22 μm (solo para uso en investigación)
BIOPHARMA

Código de producto. 16457555 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250/Pk.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457555 250/Pk. paquete de 250
16467555 50/paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457555 Proveedor Merck N.º de proveedor SLGSR33SB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles. Filtros de jeringa estériles Millex™: con membrana MCE son unidades accionadas por jeringa listas para su uso que no han entrado en contacto con el ser humano durante el montaje del filtro. Ofrece tamaños del poro de 0,22, 0,45 y 0,80μ m.

Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles.Filtros de jeringa estériles Millex™:con membrana MCE son unidades accionadas por jeringa listas para su uso que no han entrado en contacto con el ser humano durante el montaje del filtro.Ofrece tamaños del poro de 0,22, 0,45 y 0,80μ m.

Estéril Millex Las unidades de filtro están disponibles en una carcasa más grande de 33 mm con membranas de MCE, PVDF o PES. Caudal más rápido: La mayor superficie del filtro aumenta el caudal y el rendimiento. También facilita la filtración de soluciones porque reduce la presión necesaria para vaciar la jeringa.Mayor presión de funcionamiento: los filtros Millex tienen una presión máxima en la carcasa de 10,5 bar (150 psig), lo que significa que puede filtrar soluciones más rápido que antes.Codificado por colores: la banda codificada por colores en el Millex La carcasa indica claramente qué membrana está en el interior. Fabricados para un rendimiento confiable: los filtros Millex se fabrican en un entorno controlado mediante un proceso automatizado. Durante el montaje, nunca entran en contacto con manos humanas. Un certificado de calidad incluido en cada caja describe detalladamente los estándares de calidad de Millipore. Selección de membranas: Los filtros Millex están disponibles con tres membranas: Millipore Express™ Membrana (PES), ésteres mixtos de celulosa (MCE) y Durapore (PVDF). - Función de filtros Millex-GP Millipore Express Membrana (PES), que proporciona una combinación única de velocidad y seis veces menos unión de proteínas que las membranas PES competitivas. Los filtros Millex-GP están recomendados para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo tisular, tampones y aditivos. - Millex filtros con Durapore™ Las membranas de PVDF son los filtros de jeringa con menor unión de proteínas disponibles. Utilícelos para filtrar soluciones de proteínas. El 0.2 μLos filtros m son de grado esterilizante. Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado. - Los filtros Millex-MF incorporan una membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) que proporciona una filtración de agua u otras soluciones acuosas fiable y para uso general. El 0.2 μLos filtros m son de grado esterilizante. Los tamaños de poro más grandes son para aclarado y prefiltración. Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Desechables Un solo uso
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Aclarado de soluciones de agua, tampones o acuosas
Volumen de retención (después de la purga de aire) < 100 μl
Material de la carcasa Ésteres de celulosa mixta (MCE)
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer-Slip macho
Tasa de presión 145 psi
Cantidad 250/Pk.
Temperatura de funcionamiento (imperial) 113 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 45 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 113 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 45 °C
Material de la punta Acrílico modificado
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) 100 mL
Diámetro (métrico) 3,3 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.