missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Soporte industrial

Código de producto. 15353574
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabezal de 76 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15353574 Cabezal de 76 mm de diámetro cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15353574

Marca: Motic™ 1101000902081

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ESD de unión con sistema de montaje de rótula para cabezal de 76 mm de diámetro.El soporte industrial Motic™ incluye un dispositivo de enfoque de piñón y gradilla de montaje y una función de descarga electrostática.

  • ESD de unión:106mm
  • Sistema de montaje de rótula:15,8 mm de diám. para cabezal de 76 mm de diám.
  • Gradilla de montaje y dispositivo de enfoque de piñón
  • Función ESD (descarga electrostática)

Información de órdenes

dimTipProducto

Especificaciones

Tipo Soporte industrial
Diámetro (métrico) Sistema de montaje de rótula: 15,8mm (Diám)
Para utilizar con (equipo) Cabezal de 76 mm de diámetro
Incluye ESD de unión, 106 mm
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.