missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Transiluminación EasyLED H

Código de producto. 11875133
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
84 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11875133 84 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11875133

Marca: Zeiss™ 4170969400

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

incluye regulador de intensidad integrado e interruptor de encendido/apagado

Microscopios compatibles:

  • Axio Zoom.V16
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • SteREO Discovery.V8

Especificaciones

Tipo Módulo de transiluminación
Descripción Regulador de intensidad e interruptor de encendido y apagado integrados
Diámetro (métrico) 84 mm
Para utilizar con (aplicación) Campo brillante de 50 mm de diám.
Para utilizar con (equipo) Microscopios Zeiss
Incluye Unidad de alimentación enchufable 12 V CC, enchufe de entrada de red UE, GB, EE. UU./JP, AU
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.