missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZBTB6 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18619500 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18619500 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619500 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00010773T01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00€
    460.95€ / 0.1 ml
    Ahorro 27.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Objetivo ZBTB6
Sinónimo zinc finger and BTB domain containing 6, zinc finger and BTB domain-containing protein 6, Zinc finger protein 482ZIDZinc finger protein with interaction domain, ZNF482
Símbolo de gen ZBTB6
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.