missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Uso eficiente del espacio
- Abertura de cuello ancho para facilitar el llenado y vaciado.
- Fácil limpieza y buen acceso al contenido.
- Contenido claramente visible a pesar de la protección contra la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,38 onzas líquidas. |
| Color | Marrón translúcido |
| Material | PVC, Polipropileno, Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Cuadrado |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?