missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos de medios AC Wheaton™ Sin tapón
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Altura (métrico) | 102 mm |
| Altura (imperial) | 4,01 in |
| Tamaño del tapón | 48-400 mm |
| Diámetro (métrico) | 51 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?