missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Congeladores verticales Templow

Código de producto. 12614805
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
513 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12614805 513 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12614805 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 2101279

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con circulación de aire asistida por ventilador.

  • Viene con 4 estantes
  • Mueble de acero inoxidable AISI 304 por dentro y por fuera
  • Con sumidero y desagüe
  • Resistente a productos químicos
  • Compresor sin CFC aclimatado herméticamente sellado
  • Descongelación automática con sistema eléctrico de evaporación de agua
  • Soportes de nivel delantero ajustables
  • La puerta se puede colgar para abrir a la izquierda o a la derecha y tiene cerradura
  • Interruptor ON/OFF de alimentación principal
  • Regulador de temperatura electrónico
  • Visor digital de temperatura
  • Incluye 14 cestillos

Especificaciones

Capacidad (métrico) 513 l
Intervalo de temperatura De - 14 °C a - 25 °C
Material de la cabina Revestimiento de epoxi
Interior ABS
Cajones 7 con compartimentos de congelación individuales
N.º de cajones 7
Tipo de control Electrónico
Para utilizar con (aplicación) Conservación y almacenamiento
Incluye 14 cestillos
Modelo Templow M
Fondo exterior (métrico) 75 cm
Fondo interior (métrico) 56 cm
Altura exterior (métrico) 186 cm
Altura (métrico) interior 151 cm
Anchura (métrico) interior 61 cm
Vataje 345 w
Peso (métrico) 109 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.