missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Cuchara de muestreo curva azul SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Código de producto. 17240604 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17240604 10 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17240604 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53785011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Apta para una amplia gama de diferentes medios, incluidos polvos, granulados, pastas y líquidos. La forma de cuchara en ángulo también es buena para llegar a las esquinas de un recipiente.

  • El mango largo de la cuchara de plástico permite vaciar los residuos de recipientes grandes fácilmente y también puede llegar a lugares difíciles de alcanzar, como bidones con cuellos estrechos.
  • PS, azul
  • Envasados y esterilizados individualmente
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS/BRC
  • Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 10
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Curvado
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Azul
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara de Muestreo
Longitud del mango (métrico) 300 mm
Material Poliestireno
Tipo de mango Mango largo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.