missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Superficie de trabajo de epoxi sólida

Código de producto. 17859331 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Anchura (imperial):
24 in
Peso (imperial):
48 lb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Peso (imperial)
17859331 Negro 24 in 48 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17859331 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 3908400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    697.65€ / paquete de 1
    Ahorro 87.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Usa una Labconco superficie de trabajo sólida de epoxi junto con la Protector™ estación de trabajo.

Usa una Labconco superficie de trabajo sólida de epoxi junto con la Protector™ estación de trabajo.

  • 1 in La resina epoxi sólida moldeada gruesa es resistente a productos químicos y ignífuga
  • La superficie de trabajo negra resistente a productos químicos está diseñada para contener derrames y contorneada para ajustarse a las dimensiones de las estaciones de trabajo protectoras
  • Dimensiones: 26,7D x 1 in H

Especificaciones

Tipo de producto Superficie de trabajo cóncava
Color Negro
Estilo de corte Sin recorte
Fondo (imperial) 26,7 in
Fondo (métrico) 68 cm
Acabado Resistente a productos químicos
Para utilizar con (aplicación) Trabajo en recintos de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Paramount™ Recinto sin conductos, Protector™ campana de demostración, Protector™ estación de trabajo, Protector™ XVS estación de ventilación, Purifier™ recinto PCR no ventilado, Pu
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2.5 cm
Incluye Derrames
Longitud (imperial) 26,66 in
Garantía 1 año después de la instalación
Peso (imperial) 48 lb
Peso (métrico) 22 kg
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm
Material Epoxi
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.