missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de hidróxido sódico, 20%, Chem Lab™

Código de producto. 11945497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Envase:
10L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945497 10 L 10L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11945497 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1423.9010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Incoloro
Concentración 244g NaOH/l H2O
Densidad 1.22g/mL
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 10 L
Olor Odourless
Envase 10L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 20 p/p % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.