missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hidróxido sódico, 0,2 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| pH | >11 |
| Color | Incoloro |
| Concentración | 8g NaOH/l H2O = 0.2 N (±0.0004/20°C) |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in Water |
| Cantidad | 1 L |
| Olor | Odorless |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide 0.2 mol/l
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?