missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ S100P binding protein 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18498258 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18498258 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498258 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00064766T02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo S100P binding protein
Sinónimo DKFZp313K2325, FLJ12903, S100P binding protein, S100P-binding protein, S100P-binding protein Riken, S100PBPRS100P binding protein 1
Símbolo de gen S100PBP
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.