missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1000 ml de hidróxido de potasio, solución alcohólica, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.1 M |
| Cantidad | 1000 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydroxide,Alcoholic. 0.1M <tx:VS <tx:EPREF> 3005100
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?