Learn More
Thermo Scientific™ Tapones Nalgene™ de polipropileno de colores con acabado 38-430, verde



Descripción
Ensure leakproof† performance with Thermo Scientific™ Nalgene™ colored closures — one piece and linerless with integrally molded seal ring. The opaque closures protect contents from UV light when used with opaque bottles.
- Reducen la posibilidad de contaminaciones cruzadas
- Los tapones en blanco opaco y ámbar protegen el contenido de la luz ultravioleta cuando se utilizan con los frascos opacos Nalgene
- Una sola pieza, sin revestimiento, con anillo de sellado moldeado en una misma pieza de forma integral
- Encajan en frascos de boca estrecha Nalgene de hasta 1000 ml
- El estriado del tapón bien definido facilita el agarre y el roscado
- A prueba de fugas†, si se utiliza con frascos de boca estrecha Nalgene.
Información para pedidos:
Caja de 250 unidades
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Descripción | Tapones de color Nalgene |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 250 |
| Envase | A granel |
| Tamaño de rosca (métrico) | 38-430 |
| Material de revestimiento | Sin septum |
| Certificaciones/conformidad | Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones cumplen los requisitos de la FDA CFR21 177.1520 para el uso en alimentos y bebidas, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP si se utilizan con frascos opacos. |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.