missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MTMR4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18615120 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18615120 0,1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18615120 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00009110T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Signal Transduction
Objetivo MTMR4
Sinónimo EC 3.1.3.48, FYVE-DSP2, KIAA0647zinc finger, FYVE domain containing 11, myotubularin related protein 4, ZFYVE11FYVE domain-containing dual specificity protein phosphatase 2, Zinc finger FYVE domain-containing protein 11
Símbolo de gen MTMR4
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.