missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mops
Descripción
PharmaMOP utilizes simple press fit connection that enables gloved operators to easily attach mop heads and is compatible with steam sterilization cycles. Mop heads enable the quick, efficient cleaning of surfaces stained with disinfectant residues.
- Two direction 360° swivel and mop head
- Abrasion resistant cleanroom fabric
- Class 100 processing
- Fiber-free mopping of rough, non-skid floors
- Sterile
- Ultra-lightweight telescoping handle
Certifications
ISO 9001:2000 & 13485:2003 certified.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Mop |
| Tipo de cabezal | Locking Head Frame |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | 5,25 ft Mango telescópico |
| Para utilizar con (aplicación) | Critical cleanroom surfaces allowing the operator to clean ceilings, walls and floors with ease |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?