missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Foamtec PharmaMOP™ Cleanroom Mops

Código de producto. 15153514
Encompass
Change view
Click to view available options
Incluye:
5,25 ft Mango telescópico
Longitud (imperial):
14 in
16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Longitud (imperial) unitSize
15153514 5,25 ft Mango telescópico 14 in cada uno
15163514 5,25 ft Mango telescópico 16 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15153514 Proveedor Foamtec N.º de proveedor FT414C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For critical cleanroom surfaces allowing the operator to clean ceilings, walls and floors with ease

PharmaMOP utilizes simple press fit connection that enables gloved operators to easily attach mop heads and is compatible with steam sterilization cycles. Mop heads enable the quick, efficient cleaning of surfaces stained with disinfectant residues.

  • Two direction 360° swivel and mop head
  • Abrasion resistant cleanroom fabric
  • Class 100 processing
  • Fiber-free mopping of rough, non-skid floors
  • Sterile
  • Ultra-lightweight telescoping handle

Certifications

ISO 9001:2000 & 13485:2003 certified.

Especificaciones

Tipo de producto Cleanroom Mop
Tipo de cabezal Locking Head Frame
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Incluye 5,25 ft Mango telescópico
Para utilizar con (aplicación) Critical cleanroom surfaces allowing the operator to clean ceilings, walls and floors with ease
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, ISO 13485:2003
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.