missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Filtro combinado serie DT

Código de producto. 17736983
Change view
Click to view available options
Modelo:
CF22 A2B2E1P3 RD, DT-4036E
CF22 A2B2P3 RD, DT-4035E
CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4031E
CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4046E
DT-4032E
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17736983 CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4031E paquete de 10
17796973 CF22 A2B2E1P3 RD, DT-4036E paquete de 10
17706983 DT-4032E paquete de 10
17716983 CF22 A2B2P3 RD, DT-4035E paquete de 10
17726983 CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4046E paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17736983 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100260646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los filtros de la serie DT se utilizan para brindar protección eficaz contra una variedad de partículas, gases, vapores o peligros combinados.

  • Incluye especificaciones para brindar protección contra peligros de partículas y gases.& peligros de vapor o una combinación de ambos
  • Cuenta con una conexión de rosca DIN de 40 mm
  • Tenga en cuenta que los filtros de la serie DT se conocían anteriormente como filtros Pro2000
  • Para identificar qué filtro es adecuado para su entorno y para ayudar en la implementación de un programa de cambio de filtro, utilice el 3M Vida útil y software seleccionado, disponible en www.3m.com/sls.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cartucho/filtro COMBINACIÓN
Tipo de filtro Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA
Tipo de producto Filtro
Para utilizar con (equipo) 3M™ Respiradores purificadores de aire, 3M™ Sistemas PAPR
Modelo CF32 A2B2E2K2HgP3 RD, DT-4031E
Cantidad 10/Caja
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.