missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 41 LABORATORIO CLARO

Código de producto. 17744049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17744049 1 x 10 kg 10 Kg
17754049 1 x 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17744049 Proveedor Borer Chemie™ N.º de proveedor 503715.00K10R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Neutraliza los residuos de álcali, evita las incrustaciones de cal en la arandela y las tinciones en los objetos limpiados. deconex 41 LAB CLEAR no contiene fosfatos y acelera el secado de las prendas gracias a sus propiedades humectantes y de aclarado transparente.

  • Agente de enjuague de ácidos para su uso automatizado
  • Concentración típica extremadamente económica de 1 ml/l
  • No contiene fosfatos.
  • Acelera el secado de los objetos limpiados
  • Proporciona un hermoso brillo
  • Asistencia técnica del fabricante

Especificaciones

Formulario Líquido
pH ∼2.6 (solución al 1%)
Composición Ácidos orgánicos, surfactantes
Concentración Concentración
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 25 °C
Cantidad 1 x 10 kg
Volumen (imperial) 2,4 gal
Volumen (métrico) 9,2 L
Peso (imperial) 22 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • deconex 41 LAB CLEAR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.