missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borer Chemie™ deconex 20 NS-x
Descripción
- Concentrado para limpieza manual y automatizada
- Adecuado para baños de inmersión, baños ultrasónicos y lavadoras
- Sin surfactantes, silicatos, cloro, EDTA o NTA
- Alta producción, concentración típica: de 20 ml/l a 50 ml/l
- Amplio espectro de limpieza
- La alta hinchazón y la capacidad de dispersión dan lugar a un alto rendimiento
- Enjuaga sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | ∼11.9 (solución al 1%) |
| Composición | Álcalis, ligandos, agentes dispersantes, agentes de secuestro |
| Concentración | Concentración |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | De 5 °C a 25 °C |
| Cantidad | 1 x 10 kg |
| Volumen (imperial) | 2,1 gal |
| Volumen (métrico) | 8,1 L |
| Peso (imperial) | 22 lb. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- deconex 20 NS-x
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, tripotassiumorthophosphate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?