missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Medios DEAE-Sephacel™

Código de producto. 11564915 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11564915 500mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11564915 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17050001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Intercambiador de aniones débil a base de celulosa con reborde

  • El grupo de intercambio iónico es dietilaminoetil, que permanece cargado y mantiene una alta capacidad constante en todo el rango de trabajo, pH de 2 a 9
  • Límite de exclusión de aproximadamente 1,000,000 dalton para proteínas globulares<
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tampón 20 mM N-metilpiperazina, 20 mM piperazina, 20 mm L-histidina, 20 mM bis-tris, 20 mM bis-tris propano, 20 mM trietanolamina, 20 mM tris, 50 mM N-metildietanolamina, 20 mM dietanolamina a pH 8,4, 20 mM 1,3-diaminopropano, 20 mM etanolamina, 20 mM piperazina, 20 mM 1,3-diaminopropionato
Tipo de producto Medios DEAE Sephacel media
Cantidad 500mL
Caudal < 50 cm/h
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Intervalo de pH De 2 a 9
Tamaño de partículas De 40 a 160 μm
Tipo de soporte Celulosa granulada monoporosa
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Para utilizar con (aplicación) Mantiene una alta capacidad constante en todo el rango de trabajo
Matrix DEAE Sephacel
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DEAE Sephacel, 500 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.