missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- CleanSpace Los filtros combinados TM3A1P PR SL son adecuados para la protección contra partículas suspendidas en el aire (polvo, nieblas, humos), gases orgánicos o vapores (punto de ebullición > 65 °C).
- CleanSpace Los filtros combinados CST son compactos.
- Se enganchan fácil y directamente en el CleanSpace Unidad de potencia PRO (CST1002) y CleanSpace Unidad de potencia ULTRA (CST1012).
- No se necesita ningún adaptador
- CleanSpace Los filtros CST están habilitados para recopilar datos de uso de filtros a los que se puede acceder mediante CleanSpace Aplicación inteligente.
- IMPORTANTE: Al seleccionar una CleanSpace Filtro: consulte a un especialista en salud y seguridad para obtener asesoramiento sobre el equipo respiratorio adecuado y el uso del filtro.
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | COMBINACIÓN |
| Color | Negro |
| Material | Plástico ABS |
| Tipo de producto | Filtro combinado |
| Tamaño | Talla única |
| Eficacia de filtro | A1 P3 P SL R |
| Modelo | CST1000 & CST1010 |
| Cantidad | 1 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28 x 8.6 x 6 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?