missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Lipid and Metabolism |
| Objetivo | C3orf38 |
| Sinónimo | chromosome 3 open reading frame 38, FLJ54270, hypothetical protein LOC285237, MGC26717 |
| Símbolo de gen | C3ORF38 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?